PARKER PERSKOPPELING METRISCH BANJO 14946-14-4
Parker Hannifin Banjo's, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:14946-14-4
Rubix:A0064900
Fabrikant:14946-14-4

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BANJO 14946-14-4
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Banjo-poortdiameter: 14
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (maat)
Aansluiting 1 maat: -4 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 14 mm (banjo-poortdiameter)
Aansluiting 2 maat: 14 mm
Aansluiting 2 type: banjo, DIN metrisch
Aansluiting 2 Type: Banjo DIN Metrisch
Aansluitingslengte: 28 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 51 mm (zie tekeninglegenda A)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 20,0, 200
Aansluitingstype: Banjo
Vorm: Recht
Specificaties voldoen aan: DIN 7642
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Banjo-poortdiameter: 14
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 maat: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (maat)
Aansluiting 1 maat: -4 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 14 mm (banjo-poortdiameter)
Aansluiting 2 maat: 14 mm
Aansluiting 2 type: banjo, DIN metrisch
Aansluiting 2 Type: Banjo DIN Metrisch
Aansluitingslengte: 28 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 51 mm (zie tekeninglegenda A)
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 20,0, 200
Aansluitingstype: Banjo
Vorm: Recht
Specificaties voldoen aan: DIN 7642
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp banjo's, metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
