PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-4-4

Parker Hannifin ORFS met wartelmoer

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1JC48-4-4
Rubix:28611300
Fabrikant:1JC48-4-4
PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-4-4

Technische samenvatting

Typeparkrimp orfs met wartelmoer
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-4-4


Parker geteste fittingen serie 46/48 ORFS - in verschillende modellen, evenals ORFS draadstiften voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, Seal-Lok®, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk ORFS - Draaibaar
Aansluitingslengte: 15 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 39 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat 1: 17 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 13 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -4
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 635, 63,5
Aansluitmaat: 9/16"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht kort
Vorm: Recht - Kort
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparkrimp orfs met wartelmoer
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen