PARKER PERSKOPPELING METRISCH BANJO 14948-12-4
Parker Hannifin Banjo's, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:14948-12-4
Rubix:28611268
Fabrikant:14948-12-4

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BANJO 14948-12-4
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Banjo-poortdiameter: 12 mm (zie tekening Legenda D)
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Type: Banjo, DIN metrisch
Aansluiting 2 Type: Banjo DIN Metrisch
Aansluitingslengte: 26 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 50 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -4
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 200, 20,0
Aansluitmaat: 12 mm
Poorttype: Banjo
Poorttype: DIN
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Specificaties: DIN 7642
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Banjo-poortdiameter: 12 mm (zie tekening Legenda D)
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6,4 mm slang-ID, 1/4 inch slang-ID, -4 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 12
Aansluiting 2 Type: Banjo, DIN metrisch
Aansluiting 2 Type: Banjo DIN Metrisch
Aansluitingslengte: 26 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 50 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -4
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 200, 20,0
Aansluitmaat: 12 mm
Poorttype: Banjo
Poorttype: DIN
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Specificaties: DIN 7642
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp banjo's, metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 269,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
