PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-42-24
Parker Hannifin Draadstiften, lichte serie
Zie technische informatieReferenties
Parker:1D048-42-24
Rubix:A0064927
Fabrikant:1D048-42-24


Technische samenvatting
| Type | parkrimp middeldrukschroefdraadpennen, lichte serie, serie 48 |
|---|
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-42-24
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 38,1 mm slangbinnendiameter, 1-1/2 inch slangbinnendiameter, -24 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M52x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 39 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 77 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 55 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -24
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 160, 16,0
Aansluitmaat: 42 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 42
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 38,1 mm slangbinnendiameter, 1-1/2 inch slangbinnendiameter, -24 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M52x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 39 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 77 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 55 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -24
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 160, 16,0
Aansluitmaat: 42 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp middeldrukschroefdraadpennen, lichte serie, serie 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,33 excl. BTW
/ stuk
€ 132,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen