ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV10LOMD71

Parker Hannifin Bocht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:WSV10LOMD71
Rubix:A0072482
Fabrikant:WSV10LOMD71
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV10LOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV10LOMD71


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis naar buis hoge druk hydraulische buiskoppelingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment van Ermeto DIN buis naar buis hydraulische hogedruk buisfittingen
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis10 mm
Aangepaste tariefcode73072910
298,45 excl. BTW
/ 5 stuks
361,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen