ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV06SOMDCF

Parker Hannifin Bocht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:WSV06SOMDCF
Rubix:A0073143
Fabrikant:WSV06SOMDCF
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV06SOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal
Buitendiameter buis6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV06SOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis op buis hydraulische hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment Ermeto DIN buis naar buis hydraulische hogedruk buisfittingen, types G, GR, W, T, TR, K, SV, tot WSV is beschikbaar in staal en in een roestvrij stalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Buitendiameter buis6 mm
243,45 excl. BTW
/ 15 stuks
294,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen