ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV08SOMDCF

Parker Hannifin Bocht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WSV08SOMDCF
Rubix:A0072887
Fabrikant:WSV08SOMDCF
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV08SOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal
Buitendiameter buis8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV08SOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis naar buis hoge druk hydraulische buiskoppelingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment van Ermeto DIN buis naar buis hydraulische hogedruk buisfittingen
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Buitendiameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
256,20 excl. BTW
/ 15 stuks
310,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen