Referenties
Parker:16A48-12-12
Rubix:A0065268
Fabrikant:16A48-12-12


Technische samenvatting
| Materiaal | staal, chroom(vi)-vrij geplateerd |
|---|---|
| Type | parker perskoppeling sae flens 16a48-12-12 |
| Buitendiameter buis | 19,1 mm |
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING SAE FLENS 16A48-12-12
De Parker Parkrimp No-Skive fittingen voor middeldruk, serie 48, zijn permanente krimp-stijl hydraulische fittingen die een snelle montage mogelijk maken met onze Parkrimp krimpers. Montage van No-Skive-slangen en fittingen vereist geen verwijdering van de buitenmantel van de slang. Dit voorkomt voortijdig falen van de hydrauliekslang veroorzaakt door te lang of te kort skiven. 48-serie fittingen hebben een chroom(VI)-vrije plating en worden gebruikt met Parker gevlochten hydrauliekslangen zoals Global Core met standaard, tough of super tough buitenmantel, Elite No-Skive met standaard, tough of super tough buitenmantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail-slangen met brandvertragende buitenmantel, hydrauliekslangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan de door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.
Markten:
· Bouwmachines
· Spuitgietmachines
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp en papierindustrie
Kenmerken / Voordelen:
· Het op elkaar afgestemde slang- en fittingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.
· De No-Skive-technologie biedt het eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productieproces voor de monteurs.
Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerhandlingmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp fittingen voor middeldruk - serie 48 zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan het afstemmen van de slang op de fittingen en aan de door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.
Markten:
· Bouwmachines
· Spuitgietmachines
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp en papierindustrie
Kenmerken / Voordelen:
· Het op elkaar afgestemde slang- en fittingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.
· De No-Skive-technologie biedt het eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productieproces voor de monteurs.
Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerhandlingmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp fittingen voor middeldruk - serie 48 zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 62 Flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 62 Flenskop
Aansluitingslengte: 70 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 96 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 41 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -12
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: SFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4
Aansluiting 2 Type: Flens, SAE, Code 62 Flens
Aansluiting 2 Type: SAE Code 62 Flenskop
Aansluitingslengte: 70 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 96 mm (zie tekeninglegenda A)
Flensmaat: 41 mm (zie tekeninglegenda F)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Binnendiameter slang: -12
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: SFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-3-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal, chroom(vi)-vrij geplateerd |
| Type | parker perskoppeling sae flens 16a48-12-12 |
| Buitendiameter buis | 19,1 mm |
| Aansluiting 1 | hose (-12) (3/4 in hose i.d.) '' |
| Aansluiting 2 | sae code 62 flange head, 3/4 in |
| Druk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,28 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 317,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen