PARKER PUSH-LOCK SLANPILAAR 39182-4-6B
Parker Hannifin BSP-schroefpennen, conisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:39182-4-6B
Rubix:A0282168
Fabrikant:39182-4-6B


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
| Buitendiameter buis | 9,5 mm |
Productdetails : PARKER PUSH-LOCK SLANPILAAR 39182-4-6B
Parker geteste fittingen serie 82 BSP - afdichtkop en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals buismoffen (inch) voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -6
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 1/4"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -6
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 1/4"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
| Buitendiameter buis | 9,5 mm |
| Aansluiting 1 | 1/4 '' |
| Aansluiting 2 | -6 |
| Druk | 24 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 485,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen