ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV20SCF

Parker Hannifin BUIS NAAR BUIS HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUIS FITTING

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WSV20SCF
Rubix:A0073154
Fabrikant:WSV20SCF
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV20SCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Buitendiameter buis20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV20SCF


EO-PSR fittingen produceren hoge druk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk van EO-PSR (conform DIN 3861, DIN 2353) is de gecontroleerde progressieve beet in de buis dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 20 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Buitendiameter buis20 mm
Aangepaste tariefcode73079910
178,17 excl. BTW
/ 3 stuks
215,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen