Referenties
Parker:DVGE06LRCF
Rubix:A0067713
Fabrikant:DVGE06LRCF

Productdetails : ERMETO RECHTE DRAAIKOPPELING DVGE06LRCF
EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve beet van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de instructie van de EO-PSR. Het ontwerp maakt een 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage. Kenmerken, voordelen van de EO-PSR-fittingreeks: Hoge corrosiebestendigheid: De Cr(VI)-vrije oppervlaktebehandeling zorgt voor een gemiddelde corrosieweerstand van meer dan 500 uur tegen witte roest. Hoge druk: EO-PSR kan worden gebruikt in toepassingen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie). EO-LUB: Door de speciale behandeling van moeren met grotere afmetingen (25S/28L en groter) zijn de aanhaalmomenten van EO-PSR-fittingen met 25% verlaagd. Dit maakt montage eenvoudiger en voorkomt ondermontage. Veilige montage: Twee opvallende snijranden zorgen voor een progressieve toename van het aandraaimoment van de EO-PSR. Het opvallende eindpunt van de montage draagt bij aan een maximale veiligheid van de montage. De multifunctionele ringgeometrie voorkomt te strak aandraaien. EO-PSR is wereldwijd verkrijgbaar en voldoet aan de eisen van de geldende normen voor 24° snijringfittingen.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 afmeting: 6 mm buis buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 40
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Producttype: Boutfitting, roterend
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 afmeting: 6 mm buis buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 40
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Producttype: Boutfitting, roterend
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 197,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
