ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LR1EDOMD71

Parker Hannifin Buisverbinding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE35LR1EDOMD71
Rubix:A0066188
Fabrikant:GE35LR1EDOMD71
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LR1EDOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LR1EDOMD71


De belangrijkste functie van hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen en slangen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofolie;gas;water
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
57,79 excl. BTW
/ stuk
69,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen