Referenties
Parker:GE15LR3/8MS
Rubix:A0956461


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke stud-koppeling (eo 24° cone end) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Productdetails : PARKER RECHTE KOPPELING MESSING GE15LR3/8MS
Parker rechte koppeling messing ge15lr3/8ms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | rechte mannelijke stud-koppeling (eo 24° cone end) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 160 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 15 mm |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistoffen (hydraulische systemen) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes