ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4NPTCF

Parker Hannifin Buisverbinding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE18L3/4NPTCF
Rubix:A0064218
Fabrikant:GE18L3/4NPTCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4NPTCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4NPTCF


Fittingen produceren hogedruk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve beet in de buis, dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Type vloeistofolie;gas;water
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
426,40 excl. BTW
/ 10 stuks
515,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen