PARKER KOPPELING RVS SCM4-316

Parker Hannifin Buisverbinding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:SCM4-316
Rubix:05060070
Fabrikant:SCM4-316
PARKER KOPPELING RVS SCM4-316

Technische samenvatting

Typebuis van de unie
Materiaal316 roestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER KOPPELING RVS SCM4-316


Parker's A-LOK® compressie buisfittingen met twee adereindhulzen zijn ontworpen om betrouwbare lekvrije verbindingen te bieden voor instrumentatie, proces- en controletoepassingen en analysetoepassingen die een systeem met twee adereindhulzen vereisen. Gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, zijn deze buisfittingen beschikbaar in een brede waaier van maten, corrosiebestendige materialen en configuraties. Standaard worden Parker's A-LOK® buisfittingen vervaardigd uit hittebestendig 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 en Alloy C-276. De fittingen zijn verkrijgbaar voor imperiale buismaten van 1/16" tot 2" O.D. en voor metrische maten van 2 mm tot 25 mm O.D. De fittingen zijn verkrijgbaar voor imperiale buismaten van 1/16" tot 2" O.D. en voor metrische maten van 2 mm tot 25 mm O.D.
Toepassing: analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensoren, instrumentatie, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: buis-op-buis (koppeling)
Divisie: divisie instrumentatieproducten
Voor vloeistofsoort: vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, petroleumolie, gassen
Industrie: micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, nucleair, olie & gas, halfgeleiders
Lengte: 37,4
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 5500 tot 10300
Opties: n.v.t.
Vorm: Union, recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typebuis van de unie
Materiaal316 roestvrij staal
225,00 excl. BTW
/ 5 stuks
272,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen