ERMETO RECHTE VERBINDING G10LLCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:G10LLCF
Rubix:28090450
Fabrikant:G10LLCF
ERMETO RECHTE VERBINDING G10LLCF

Technische samenvatting

Typeg koppeling
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING G10LLCF


De voornaamste functie van Ermeto DIN buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment Ermeto DIN buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen, typen G, GR, W, T, TR, K, SV tot en met WSV, is verkrijgbaar in staal en in een uitvoering in roestvrij staal. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomere afdichting (EO-2).

Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water

Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen kunnen worden gebruikt in toepassingen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen inzetbaar zijn.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-D snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Koppeling, recht
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeg koppeling
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73079910
14,07 excl. BTW
/ stuk
17,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen