Referenties
Parker:SCM6-316
Rubix:28613782
Fabrikant:SCM6-316

Productdetails : PARKER KOPPELING RVS 6MM SCM6-316
Parker's A-LOK® compressie buisfittingen met twee adereindhulzen zijn ontworpen om betrouwbare lekvrije verbindingen te bieden voor instrumentatie, proces- en controletoepassingen en analysetoepassingen die een systeem met twee adereindhulzen vereisen. Gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, zijn deze buisfittingen beschikbaar in een brede waaier van maten, corrosiebestendige materialen en configuraties. Standaard worden Parker's A-LOK® buisfittingen vervaardigd uit hittebestendig 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 en Alloy C-276. De fittingen zijn verkrijgbaar voor imperiale buismaten van 1/16" tot 2" O.D. en voor metrische maten van 2 mm tot 25 mm O.D. De fittingen zijn verkrijgbaar voor imperiale buismaten van 1/16" tot 2" O.D. en voor metrische maten van 2 mm tot 25 mm O.D.
Toepassing: analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensoren, instrumentatie, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis-op-buis (koppeling)
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Vloeistof, brandstoffen, corrosieve stoffen, olie, aardgas (CNG), waterstof, petroleumolie, stoom, gassen
Industrie: micro-elektronica, petrochemie, transport, chemie, nucleair, olie & gas, energieopwekking, halfgeleiders
Lengte: 41,2
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 330 tot 680
Opties: n.v.t.
Vorm: Union, recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 6 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis-op-buis (koppeling)
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Vloeistof, brandstoffen, corrosieve stoffen, olie, aardgas (CNG), waterstof, petroleumolie, stoom, gassen
Industrie: micro-elektronica, petrochemie, transport, chemie, nucleair, olie & gas, energieopwekking, halfgeleiders
Lengte: 41,2
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 330 tot 680
Opties: n.v.t.
Vorm: Union, recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 6 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | rechte buisverbinding |
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 408,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden