EO RECHTE KNELKOPPELING COMPL. RVS 18MM G18L71

Parker Hannifin G Unie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:G18L71
Rubix:28097198
Fabrikant:G18L71
EO RECHTE KNELKOPPELING COMPL. RVS 18MM G18L71

Technische samenvatting

Typeg unie
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EO RECHTE KNELKOPPELING COMPL. RVS 18MM G18L71


EO-DUR Progressieve Ring DPR voor roestvrijstalen fittingen is een belangrijk element voor het produceren van hogedruk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-DPR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is het perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Union
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Union, recht
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeg unie
Materiaalroestvrij staal
Modelg
Aangepaste tariefcode73072910
56,29 excl. BTW
/ stuk
68,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen