PARKER SLANGKOPPELING 1C970-20-10
Parker Hannifin Conus met wartelmoer en O-ring - zware serie
Zie technische informatieReferenties
Parker:1C970-20-10
Rubix:28610634
Fabrikant:1C970-20-10

Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1C970-20-10
Parker geteste fittingen serie 70 DIN metrisch - tap- en draadstiften in verschillende modellen voor slangtypes: 371LT, 372, 372RH, 372TC, 701, F42-29
Toepassing: hogedrukhydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 afmeting: -10 (afmeting), 15,9 mm slang-ID, 5/8 inch slang-ID
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 27 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -10
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 20 mm
Aansluittype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 20
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 afmeting: -10 (afmeting), 15,9 mm slang-ID, 5/8 inch slang-ID
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 27 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -10
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 20 mm
Aansluittype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoge druk parkrimp no-skive fitting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,78 excl. BTW
/ stuk
€ 19,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
