PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D248-25-12
Parker Hannifin Draadstiften, zware serie
Zie technische informatieReferenties
Parker:1D248-25-12
Rubix:28611168
Fabrikant:1D248-25-12

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D248-25-12
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter, -12 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch S, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch S - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 38 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, lucht, koelvloeistoffen (water-glycol), water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 25 mm
Aansluitingstype: DKOS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 25
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter, -12 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch S, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch S - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 38 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 64 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, lucht, koelvloeistoffen (water-glycol), water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 25 mm
Aansluitingstype: DKOS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp middeldrukschroefdraadpennen, zware serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen