ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED28/12LOMDCF

Parker Hannifin DIN buis-naar-buiswartel hoge druk hydraulische buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RED28/12LOMDCF
Rubix:A0065809
Fabrikant:RED28/12LOMDCF
ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED28/12LOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typebuisuiteinde verloopstuk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED28/12LOMDCF


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN buis naar wartel hoge druk hydraulische buisfittingen is het aansluiten van verschillende aantallen buizen of slangen. De fittingen zijn verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 maat: 28 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 12 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typebuisuiteinde verloopstuk
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,43 excl. BTW
/ stuk
30,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen