ERMETO VERLOOPKOPP REDUCEER (DKO) RED38/16SOMDCF

Parker Hannifin DIN buis-naar-buiswartel hoge druk hydraulische buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RED38/16SOMDCF
Rubix:A0065831
Fabrikant:RED38/16SOMDCF
ERMETO VERLOOPKOPP REDUCEER (DKO) RED38/16SOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typebuisuiteinde verloopstuk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPP REDUCEER (DKO) RED38/16SOMDCF


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN buis naar wartel hoge druk hydraulische buisfittingen is het aansluiten van verschillende aantallen buizen of slangen. De fittingen zijn verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 16 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typebuisuiteinde verloopstuk
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,37 excl. BTW
/ stuk
69,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen