ERMETO VERLOOPRING RI11/2EDX11/4CF
Parker Hannifin DIN POORT VERLOOPSTUKKEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RI11/2EDX11/4CF
Rubix:28611822
Fabrikant:RI11/2EDX11/4CF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | schroefdraad verlager |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/2 a '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI11/2EDX11/4CF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om de afmetingen van verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze reeks poortverkleiners is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1-1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1-1/2 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1-1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1-1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1-1/2 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1-1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | schroefdraad verlager |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/2 a '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,69 excl. BTW
/ stuk
€ 50,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen