ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR16/10S71

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GR16/10S71
Rubix:A0063476
ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR16/10S71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal (rvs, 71 - stainless steel)
Typeermeto rechte verloopkoppeling gr16/10s71
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR16/10S71


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Reductor
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal (rvs, 71 - stainless steel)
Typeermeto rechte verloopkoppeling gr16/10s71
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
315,95 excl. BTW
/ 5 stuks
382,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen