ERMETO VERLOOPRING RI3/4EDX1CF
Parker Hannifin DIN POORTVERLOOPSTUKKEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RI3/4EDX1CF
Rubix:28611814
Fabrikant:RI3/4EDX1CF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI3/4EDX1CF
De belangrijkste functie van de Ermeto DIN-poortverloopstukken is om de afmetingen van de verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Dit assortiment poortverloopstukken is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Producttype: Boutfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 3/4 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Producttype: Boutfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,17 excl. BTW
/ stuk
€ 23,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen