ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV12LREDOMDCF

Parker Hannifin DIN-terugslagbeveiliging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RHV12LREDOMDCF
Rubix:A0073651
Fabrikant:RHV12LREDOMDCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV12LREDOMDCF
Technische samenvatting
Typeterugslagbeveiliging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV12LREDOMDCF


Parker terugslagbeveiliging met nominale drukwaarden tot PN 420 bar biedt een breed scala aan types, wat ze zeer flexibel maakt
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 12
Aansluiting 1 maat: G 3/8 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 12 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 3/8 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 9,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagbeveiliging
Aangepaste tariefcode84813091
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,21 excl. BTW
/ stuk
46,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen