ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD22LCF

Parker Hannifin DIN-terugslagbeveiliging

Zie technische informatie
Referenties
Parker:RHD22LCF
Rubix:28093551
Fabrikant:RHD22LCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD22LCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal;chroom-6-vrij
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD22LCF


EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis vanwege een unieke interne geometrie.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 22
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;chroom-6-vrij
Typedin-terugslagbeveiliging
Aangepaste tariefcode84813091
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,79 excl. BTW
/ stuk
124,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen