Referenties
Parker:RHD08LCF
Rubix:28093510
Fabrikant:RHD08LCF


Technische samenvatting
| Aansluiting | eo 24° konusende (eo) '' |
|---|---|
| Materiaal | staal;chroom-6-vrij |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD08LCF
EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis vanwege een unieke interne geometrie.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Afdeling: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 5,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Afdeling: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 5,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | eo 24° konusende (eo) '' |
| Materiaal | staal;chroom-6-vrij |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Type | din-terugslagbeveiliging |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,43 excl. BTW
/ stuk
€ 31,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen