ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD38SOMDCF
Parker Hannifin DIN terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHD38SOMDCF
Rubix:A0073527
Fabrikant:RHD38SOMDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD38SOMDCF
De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 38
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 38
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 38
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 38
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 38 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 29 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,36 excl. BTW
/ stuk
€ 210,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen