ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ28LREDOMDCF
Parker Hannifin DIN terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHZ28LREDOMDCF
Rubix:A0072464
Fabrikant:RHZ28LREDOMDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ28LREDOMDCF
De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,37 excl. BTW
/ stuk
€ 186,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen