ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/8CF

Parker Hannifin DIN terugslagklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RHDI3/8CF
Rubix:A0073763
Fabrikant:RHDI3/8CF
ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/8CF
Technische samenvatting
Typeterugslagklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/8CF


De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 3/8
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Type aansluiting 1: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 3/8
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Aangepaste tariefcode84813091
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,87 excl. BTW
/ stuk
85,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen