ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV08SREDOMDCF
Parker Hannifin Terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHV08SREDOMDCF
Rubix:A0073767
Fabrikant:RHV08SREDOMDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV08SREDOMDCF
De terugslagkleppen van Parker met een nominale druk tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn. De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting op mannelijk draadeind, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met klepinterne onderdelen. De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar. Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen vervuiling. Parker terugslagkleppen kunnen gebruikt worden voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: voor HFD types zijn FKM afdichtingen nodig). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: G 1/4 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: G 1/4 A
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 08
Aansluiting 1 maat: G 1/4 A
Aansluiting 1 buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: G 1/4 A
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 3,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 205,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
