PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-10-6
Parker Hannifin Draadstiften, lichte serie
Zie technische informatieReferenties
Parker:1D048-10-6
Rubix:28610714
Fabrikant:1D048-10-6


Technische samenvatting
| Type | parkrimp middeldrukschroefdraadpennen, lichte serie, serie 48 |
|---|
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-10-6
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm slangbinnendiameter, 3/8 inch slangbinnendiameter, -6 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 24 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 47 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 17 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -6
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 400, 40,0
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 10
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 9,5 mm slangbinnendiameter, 3/8 inch slangbinnendiameter, -6 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, Stijf, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch L - Stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 24 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 47 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 17 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -6
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 400, 40,0
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp middeldrukschroefdraadpennen, lichte serie, serie 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen