PARKER PERSKOPPELING JIC 13748-6-5
Parker Hannifin Afdichtconus met wartelmoer JIC 37° /SAE 45° 45° boog
Zie technische informatieReferenties
Parker:13748-6-5
Rubix:A0065426
Fabrikant:13748-6-5

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 13748-6-5
Parker geteste fittingen serie 46/48 SAE - afdichtingsconus en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals SAE-draadpennen voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 7,9 mm slang-binnendiameter, 5/16 inch slang-binnendiameter, -5 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, JIC 37°/45° Flare SAE, Dubbele Flare Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 35 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 10 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 58 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -5
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 9/16"
Aansluitingstype: DKJ
Aansluitingstype: DKJ 45°
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45° korte afloop
Vorm: Elleboog 45° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWE
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 7,9 mm slang-binnendiameter, 5/16 inch slang-binnendiameter, -5 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, JIC 37°/45° Flare SAE, Dubbele Flare Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 35 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 10 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 58 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -5
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 9/16"
Aansluitingstype: DKJ
Aansluitingstype: DKJ 45°
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45° korte afloop
Vorm: Elleboog 45° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWE
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp afdichtingsconus met moer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 163,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
