ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE06LLRCF

Parker Hannifin Knikloze elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WE06LLRCF
Rubix:28094556
Fabrikant:WE06LLRCF
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE06LLRCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal (behuizing); metaal (afdichting)
Diameter schroefdraadr 1/8
Typemannelijke elleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE06LLRCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN niet-instelbare hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-D snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing); metaal (afdichting)
Diameter schroefdraadr 1/8
Typemannelijke elleboog
Buitendiameter buis6 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,90 excl. BTW
/ stuk
11,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden