ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW15LOMD71

Parker Hannifin Elleboogfitting

Zie technische informatie

Referenties

Parker:EW15LOMD71
Rubix:A0065041
Fabrikant:EW15LOMD71
ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW15LOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeelleboogfitting
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW15LOMD71


Elleboogverbinding met kegel
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeelleboogfitting
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Nominale druk315 bar
Druk315 bar
Serieeo light
Buitendiameter buis15 mm
Maximale bedrijfsdruk315 bar
169,47 excl. BTW
/ 3 stuks
205,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen