ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20SREDOMDCF

Parker Hannifin EO rechte inschroefmof

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE20SREDOMDCF
Rubix:A0065112
Fabrikant:GE20SREDOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20SREDOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typecilindrische mannelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20SREDOMDCF


Rechte inschroefmof/ staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typecilindrische mannelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Aangepaste tariefcode73079910
8,55 excl. BTW
/ stuk
10,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen