ERMETO SNIJRING PSR16SX

Parker Hannifin ERMETO DIN FITTING COMPONENT

Zie technische informatie
Referenties
Parker:PSR16SX
Rubix:28097036
Fabrikant:PSR16SX
ERMETO SNIJRING PSR16SX
Technische samenvatting
Typeermeto snijring psr16sx
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO SNIJRING PSR16SX


Ermeto DIN-fittingonderdelen voor hogedruk hydraulische buisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fittingreeks (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) op te bouwen.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, progressieve stopring
Productstijl: Progressieve stopring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto snijring psr16sx
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,28 excl. BTW
/ stuk
1,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden