ERMETO MOER M10SCFX

Parker Hannifin ERMETO DIN FITTINGCOMPONENTEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:M10SCFX
Rubix:28093220
Fabrikant:M10SCFX
ERMETO MOER M10SCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typewartelmoer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO MOER M10SCFX


Ermeto DIN-fittingonderdelen voor hogedruk hydraulische buisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fittingreeks (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) op te bouwen.
Toepassing: Industrieel, Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M18x1,5 mm Schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M18x1,5
Aansluiting 2 type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 800
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Onderdelen, moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typewartelmoer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,03 excl. BTW
/ stuk
1,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden