Referenties
Parker:M28LEODURX
Rubix:A0074020
Fabrikant:M28LEODURX

Documenten
Productdetails : ERMETO MOER M28LEODURX
Ermeto DIN fittingcomponenten voor hoge druk hydraulische buisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fitting serie op te bouwen.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, Moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, Moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | moer |
| Buitendiameter buis | 28 mm |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Hoogte | 21 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,39 excl. BTW
/ stuk
€ 30,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen