ERMETO FUNKTIEMOER FM35LCF

Parker Hannifin Functionele moer EO2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:FM35LCF
Rubix:A0072819
Fabrikant:FM35LCF
ERMETO FUNKTIEMOER FM35LCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeermeto din fitting onderdeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO FUNKTIEMOER FM35LCF


Parker FM35LCF EO2 functionele moer
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto din fitting onderdeel
Diameter schroefdraad45 mm
Buitendiameter buis35 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,95 excl. BTW
/ stuk
31,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen