Referenties
Parker:FORM35LVITCF
Rubix:A0073004

Documenten
Productdetails : ERMETO MOER + DOZ FORM35LVITCF
Ermeto DIN-fittingonderdelen voor hydraulische hogedrukbuisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fittingreeks op te bouwen (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). De FM EO-2 functionele moer is verkrijgbaar met afdichting NBR of afdichting FKM.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, EO2-FORM-set voor stalen en roestvrijstalen buizen
Productstijl: EO2-FORM-set
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M45x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, EO2-FORM-set voor stalen en roestvrijstalen buizen
Productstijl: EO2-FORM-set
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | eo2-vormenset |
| Buitendiameter buis | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 460,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
