ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH06LRKDSOMDCF
Parker Hannifin Hoge druk 1/8" BSPP Banjo DIN elleboog voor 6 mm (315 bar)
Zie technische informatieReferenties
Parker:WH06LRKDSOMDCF
Rubix:A0065953
Fabrikant:WH06LRKDSOMDCF




Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal zonder cr. |
|---|---|
| Type | cilindrische banjo elleboog. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH06LRKDSOMDCF
Banjo DIN hoge druk stalen elleboog lichte serie:
Stalen afdichtingsring
Max. werkdruk: 315 bar
Serie: licht
Het belangrijkste doel van Ermeto DIN banjo fittingen is het verbinden van verschillende hoeveelheden buizen of slangen.
Stalen afdichtingsring
Max. werkdruk: 315 bar
Serie: licht
Het belangrijkste doel van Ermeto DIN banjo fittingen is het verbinden van verschillende hoeveelheden buizen of slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal zonder cr. |
| Type | cilindrische banjo elleboog. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,18 excl. BTW
/ stuk
€ 22,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen