ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12LRCF

Parker Hannifin Hogedruk Mannelijke Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WE12LRCF
Rubix:28094630
Fabrikant:WE12LRCF
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12LRCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal (behuizing); metaal (afdichting)
Diameter schroefdraadr 1/4
Typemannelijke elleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12LRCF


EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing); metaal (afdichting)
Diameter schroefdraadr 1/4
Typemannelijke elleboog
Buitendiameter buis12 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,68 excl. BTW
/ stuk
16,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen