ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW18ZLCF

Parker Hannifin Hydraulische Buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:EW18ZLCF
Rubix:A0066409
Fabrikant:EW18ZLCF
ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW18ZLCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal; roestvrij staal
Diameter schroefdraad18
Typehydraulische buisfitting
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW18ZLCF


De EO-2 fittingen hebben elastomeer afdichtingen op alle verbindingen. Dit garandeert een lekvrije werking zonder opnieuw vastdraaien.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal; roestvrij staal
Diameter schroefdraad18
Typehydraulische buisfitting
Buitendiameter buis18 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
301,60 excl. BTW
/ 10 stuks
364,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen