ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI10LRCF

Parker Hannifin Hydraulische vrouwelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GAI10LRCF
Rubix:28092120
Fabrikant:GAI10LRCF
ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI10LRCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typevrouwelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI10LRCF


EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is het gecontroleerd en progressief vastbijten van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typevrouwelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Buitendiameter buis10 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,43 excl. BTW
/ stuk
6,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen