ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV06LROMDCF

Parker Hannifin In-line diagnosefittingen en adapter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:MAV06LROMDCF
Rubix:28097666
Fabrikant:MAV06LROMDCF
ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV06LROMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeaansluiting manometer
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV06LROMDCF


Diagnostische producten van Parker zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd op een slangassemblage of buisleiding zonder dat de poortadapter hoeft te worden verplaatst. Ze werken in combinatie met elektronische diagnostische producten en mechanische druk- en temperatuursensoren.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 6L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Divisie: Verdeeldheid buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeaansluiting manometer
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Buitendiameter buis6 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,18 excl. BTW
/ stuk
6,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen