Referenties
Parker:AS10SX
Rubix:28090110
Fabrikant:AS10SX

Productdetails : EO STALEN LASKOPPELING AS-10PS
Ermeto buislasnippels, types AS en WAS kunnen in elke Ermeto buisfitting gemonteerd worden. Ermeto pijp-lasfittingen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en alle maten van 6 - 38/42 in de lichte en zware series. De Ermeto buislasnippel wordt zonder O-ring aan het buiseinde gelast. Het vooraf monteren van een borgmoer met de juiste maat en oriëntatie mag niet worden vergeten. Er kunnen speciale richtlijnen en voorschriften gelden voor de voorbehandeling van het buisuiteinde, de lasprocedure, de kwalificaties van het laspersoneel, de nabewerking en het testen en documenteren van de lasverbinding.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buizen om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuiklassen
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, lasfittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buizen om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuiklassen
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, lasfittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | lasverbinding |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 389,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
