ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22L7/8UNFCF
Parker Hannifin Mannelijke aansluiting
Zie technische informatieReferenties
Parker:GE22L7/8UNFCF
Rubix:A0067229
Fabrikant:GE22L7/8UNFCF


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal |
|---|---|
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22L7/8UNFCF
Fittingen produceren de hogedruk, lekvrije verbindingen van buizen en componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de volledige eenheden.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 7/8"-14
Aansluiting 2 Afmeting: 7/8"-14 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 7/8"-14
Aansluiting 2 Afmeting: 7/8"-14 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal |
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Type vloeistof | water; olie; gas |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,20 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 175,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen