PARKER KOPPELING METRISCH 31D82-18-10 - DN16

Parker Hannifin Mannelijke standpijp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:31D82-18-10
Rubix:28610052
Fabrikant:31D82-18-10
PARKER KOPPELING METRISCH 31D82-18-10 - DN16

Technische samenvatting

Materiaalstaal, verzinkt
Typemannelijke standpijp metrisch l - stijf
Buitendiameter buis18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER KOPPELING METRISCH 31D82-18-10 - DN16


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek, zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de No-Skive slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie koppelingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, vuurbestendige slangen en slangen met een hogere druk. De fittingen uit de 82-serie zijn verkrijgbaar in een groot aantal eindconfiguraties en in maten van ¼" tot 1". Ze zijn verkrijgbaar in messing of staal met zinkdichromaat plating. Toepassingen zijn onder andere pneumatiek, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: n.v.t.
Slang-ID (maat): -10
Binnendiameter slang: -10 (maat), 5/8, 15,9
Constructiematerialen: Staal
Aansluiting: 18 mm
Aansluitingsmaat: 18
Producttype: Mannelijke standpijp metrisch L - Stijf
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaalstaal, verzinkt
Typemannelijke standpijp metrisch l - stijf
Buitendiameter buis18 mm
Druk17 bar
Aangepaste tariefcode73269098
€ 287,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 348,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen